![Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/553_rolux-patere-noir.jpg?ts=1704847507610)
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1341 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146979
Réf. Sonepar
00553314697
Réf. Fournisseur
5492432
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1341 lm
ROLUX IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - NOIR