![Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/553_rolux-patere-noir.jpg?ts=1704847463315)
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1361 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143893
Réf. Sonepar
00553314389
Réf. Fournisseur
5472355
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1361 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS