![Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE - BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/553_rolux-patere-noir.jpg?ts=1704847423135)
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5462 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146511
Réf. Sonepar
00553314651
Réf. Fournisseur
5484931
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5462 lm
ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE - BLANC