Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K GRIS

Cubispot - RECTA SUSP. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K GRIS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 4932 lm

  • réglage des lumens - continu

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673419028

Réf. Sonepar

00553341902

Réf. Fournisseur

9422235

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

4932 lm

réglage des lumens

continu

couleur du boîtier/corps

gris

RECTA SUSP. LIGNE CONTINUE L1700 IRC80 44W DALI DIFF. OPALE 4932Lm 3000°K GRIS