![Cubispot - POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/POLY300-2.jpg?ts=1704847518076)
Cubispot - POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673360337
Réf. Sonepar
00553336033
Réf. Fournisseur
626PO75
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
4218 lm
puissance de lampe acceptée
39...39 W
source lumineuse
LED interchangeable
POLEN 300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE