Cubispot - MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5695 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030865
Réf. Sonepar
00553303094
Réf. Fournisseur
7573942
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5695 lm
MIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° BASE NOIRE