![Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/MIOLED-brillant.jpg?ts=1704847511335)
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1895 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256876
Réf. Sonepar
00553325687
Réf. Fournisseur
7322052
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1895 lm
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE NOIRE