![Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/MIOLED-brillant.jpg?ts=1704847512543)
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4142 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258290
Réf. Sonepar
00553325829
Réf. Fournisseur
7334135
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4142 lm
couleur du boîtier/corps
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° GRIS