![Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/MIOLED-brillant.jpg?ts=1704847332091)
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2932 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258597
Réf. Sonepar
00553325859
Réf. Fournisseur
7332935
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2932 lm
couleur du boîtier/corps
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° GRIS