Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1216 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151980
Réf. Sonepar
00553315198
Réf. Fournisseur
9403542
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1216 lm
MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR