Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1398 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673150860
Réf. Sonepar
00553315086
Réf. Fournisseur
9402231
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1398 lm
MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC