![Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/Sans-titre-1.jpg?ts=1704847384000)
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1212 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673150815
Réf. Sonepar
00553315081
Réf. Fournisseur
9401342
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1212 lm
MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + PATERE NOIR