![Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/MINI-LBD.jpg?ts=1704846987327)
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1199 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152536
Réf. Sonepar
00553315253
Réf. Fournisseur
9381055
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1199 lm
couleur du boîtier/corps
gris
MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS