![Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 27W 2822Lm 4000°K 37°+ ALIM + PAVILLON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/memba.jpg?ts=1704847485936)
Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 27W 2822Lm 4000°K 37°+ ALIM + PAVILLON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 27 W
flux lumineux utile - 2551 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300555
Réf. Sonepar
00553330055
Réf. Fournisseur
6191049
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
27 W
flux lumineux utile
2551 lm
couleur du boîtier/corps
noir
MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 27W 2822Lm 4000°K 37°+ ALIM + PAVILLON