![Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/LBD-adaptateur.jpg?ts=1704847309252)
Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 3598 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098100
Réf. Sonepar
00553309810
Réf. Fournisseur
5325055
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
3598 lm
couleur du boîtier/corps
gris
LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT GRIS