![Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/LBD-adaptateur.jpg?ts=1704847453955)
Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2220 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099718
Réf. Sonepar
00553309971
Réf. Fournisseur
5332252
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2220 lm
LBD IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR