![Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/LBD-patere-noir.jpg?ts=1704847425600)
Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2183 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673103422
Réf. Sonepar
00553310342
Réf. Fournisseur
5422932
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2183 lm
LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR