Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS

Cubispot - LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097684

Réf. Sonepar

00553309768

Réf. Fournisseur

5734835

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

4142 lm

couleur du boîtier/corps

gris

LBD IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS