![Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/korus-pat-b-1.jpg?ts=1704847372972)
Cubispot - KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1610 lm
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673013240
Réf. Sonepar
00553301324
Réf. Fournisseur
0114931
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1610 lm
puissance de lampe acceptée
14...14 W
KORUS IRC80 PROJ. 14W 1758Lm 36° 3000°K+ PATERE BLANC