![Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/kadro-rond.jpg?ts=1704847316993)
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 4214 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673166908
Réf. Sonepar
00553316690
Réf. Fournisseur
2024055
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
4214 lm
couleur du boîtier/corps
gris
KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS