![Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/kadro-rond.jpg?ts=1704847437355)
Cubispot - KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 4214 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673167295
Réf. Sonepar
00553316729
Réf. Fournisseur
2024155
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
4214 lm
couleur du boîtier/corps
gris
KADRO ROND IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS