![Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/kadro-rond.jpg?ts=1704846996118)
Cubispot - KADRO ROND IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2220 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164447
Réf. Sonepar
00553316444
Réf. Fournisseur
2651955
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2220 lm
couleur du boîtier/corps
gris
KADRO ROND IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS