![Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/KADRO.jpg?ts=1704847256099)
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 4142 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673172565
Réf. Sonepar
00553317256
Réf. Fournisseur
2054132
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
4142 lm
KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR