![Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/KADRO.jpg?ts=1704847165924)
Cubispot - KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2932 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019235
Réf. Sonepar
00553301923
Réf. Fournisseur
2632732
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2932 lm
KADRO 1 IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR