![Cubispot - JALIA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° - GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/jalia.jpg?ts=1704847507081)
Cubispot - JALIA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 4696 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673208066
Réf. Sonepar
00553320806
Réf. Fournisseur
7074355
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
4696 lm
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Oui
JALIA IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° - GRIS