![Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° - BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/jalia.jpg?ts=1704847523778)
Cubispot - JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673205041
Réf. Sonepar
00553320504
Réf. Fournisseur
7014441
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
adapté à un montage encastré
Oui
JALIA IRC90 39W 4908Lm 4000°K 28° - BLANC