![Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/fary-noir.jpg?ts=1704847602505)
Cubispot - FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673384791
Réf. Sonepar
00553338479
Réf. Fournisseur
566B222
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
4432 lm
flux lumineux
4432...4432 lm
adapté à un montage encastré
Oui
FARY LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° NOIR