![Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE NOIRE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/decoled-blc.jpg?ts=1704847490981)
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE NOIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5235 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230142
Réf. Sonepar
00553323014
Réf. Fournisseur
5624532
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
5235 lm
DECOLED REFL.NOIR IRC90 45W 5263Lm 3000°K 57° BASE NOIRE