![Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE GRISE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/decoled-blc.jpg?ts=1704847490861)
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE GRISE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673229825
Réf. Sonepar
00553322982
Réf. Fournisseur
5621945
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
DECOLED REFL.GRIS IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° BASE GRISE