![Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE GRISE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/decoled-blc.jpg?ts=1704847624414)
Cubispot - DECOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE GRISE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4247 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673007959
Réf. Sonepar
00553795045
Réf. Fournisseur
5795045
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4247 lm
DECOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE GRISE