![Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BASE BLANCHE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/decoled-blc.jpg?ts=1704847483316)
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BASE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234485
Réf. Sonepar
00553323448
Réf. Fournisseur
579B231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
4432 lm
flux lumineux
4432...4432 lm
adapté à un montage encastré
Oui
DECOLED REFL.BLANC LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° - BASE BLANCHE