![Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/decoled-blc.jpg?ts=1704847073720)
Cubispot - DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1361 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673230289
Réf. Sonepar
00553323028
Réf. Fournisseur
5621451
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1361 lm
DECOLED REFL.BLANC IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE