Cubispot - DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
réglabilité - orientable
flux lumineux - 2904...2904 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673164102
Réf. Sonepar
00553316410
Réf. Fournisseur
581BC32
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
2904 lm
réglabilité
orientable
flux lumineux
2904...2904 lm
adapté à un montage encastré
Oui
DECOLED ORIENTABLE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR