Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5500 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673081003
Réf. Sonepar
00553308100
Réf. Fournisseur
5304642
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5500 lm
CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE NOIR