![Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-s-adapt.jpg?ts=1704847189090)
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 3598 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673074852
Réf. Sonepar
00553307485
Réf. Fournisseur
5314151
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
3598 lm
CHAGA S IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC