![Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-s-pater.jpg?ts=1704847193805)
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 4696 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673081317
Réf. Sonepar
00553308131
Réf. Fournisseur
5304455
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
4696 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA S IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE GRIS