Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1869 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673080365
Réf. Sonepar
00553308036
Réf. Fournisseur
5301931
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1869 lm
CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + PATERE BLANC