Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079581
Réf. Sonepar
00553307958
Réf. Fournisseur
5284341
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
CHAGA S IRC90 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC