![Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-s-adapt.jpg?ts=1704847187845)
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2551 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072438
Réf. Sonepar
00553307243
Réf. Fournisseur
5242941
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2551 lm
CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + ADAPT BLANC