![Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-s-adapt.jpg?ts=1704846975650)
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1895 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673073008
Réf. Sonepar
00553307300
Réf. Fournisseur
5241951
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1895 lm
CHAGA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC