![Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-s-pater.jpg?ts=1704847428738)
Cubispot - CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2183 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673081973
Réf. Sonepar
00553308197
Réf. Fournisseur
5637531
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2183 lm
CHAGA S IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC