![Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-noir.jpg?ts=1704847195900)
Cubispot - CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049676
Réf. Sonepar
00553304967
Réf. Fournisseur
563B121
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile
3848 lm
flux lumineux
3848...3848 lm
CHAGA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT BLANC