![Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-noir.jpg?ts=1704847195667)
Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673048303
Réf. Sonepar
00553304830
Réf. Fournisseur
5045941
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT DALI BLANC