Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4860 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673067571
Réf. Sonepar
00553306757
Réf. Fournisseur
5084445
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4860 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE GRIS