Cubispot - CHAGA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2511 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047924
Réf. Sonepar
00553304792
Réf. Fournisseur
5044232
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2511 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI GRIS