![Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-noir.jpg?ts=1704847386398)
Cubispot - CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2511 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049287
Réf. Sonepar
00553304928
Réf. Fournisseur
5024235
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2511 lm
CHAGA IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR