Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4247 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046842
Réf. Sonepar
00553304684
Réf. Fournisseur
5035042
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4247 lm
CHAGA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000K 49° + ADAPT DALI NOIR