![Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-patere-noir.jpg?ts=1704847000834)
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3603 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066192
Réf. Sonepar
00553306619
Réf. Fournisseur
5074245
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3603 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS