![Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/553/chaga-patere-noir.jpg?ts=1704847403156)
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2551 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065669
Réf. Sonepar
00553306566
Réf. Fournisseur
5072741
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2551 lm
CHAGA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE BLANC