Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cubispot - CASA PATERE CASAMBI  IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37°  NOIR

Cubispot - CASA PATERE CASAMBI IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673483531

Réf. Sonepar

00553348353

Réf. Fournisseur

5952232

Réf. Commerciale

Cubispot

CASA PATERE CASAMBI IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR